Utgått
Elit AS - C15WS kWh-meter, 1-fase

Elit AS - C15WS kWh-meter, 1-fase

Elit AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type display - Andre

  • Type primærenergi - Strøm

  • Egnet for integrasjon med aktorer - Nei

  • Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Nei

  • Med display - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811000509

Elnummer

8009492

Leverandørens varenummer

2050000

Typebeskrivelse

8009492

Type display

Andre

Type primærenergi

Strøm

Egnet for integrasjon med aktorer

Nei

Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler

Nei

Med display

Nei

Nominell spenning

400 V

Nominell frekvens

50...60 Hz

Min. dybde på apparatboks

70 mm

kWh-meter, 1-fase