Elit AS - ELIT 138TF Temperaturføler luft og gass Type K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...260 °C
Materiale - Stål
Lengde på sonde - 200 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002870
Elnummer
8009151
Leverandørens varenummer
1150001
Typebeskrivelse
8009151
Modell / utførelse
Stift
Måleområde
-40...260 °C
Materiale
Stål
Lengde på sonde
200 mm
Lengde på tilkoblingskabel
1,2 m
Temperatur for luft og gass. Tilkobling flatstift type "K". Temperaturområde: -40ºC til 260ºC Lengde føler: 20cm. Lengde kabel: 1,2m