Elit AS - ELIT Bardun kit 4M - 701305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Holder
Materiale - Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000645
Elnummer
1240386
Leverandørens varenummer
701305
Typebeskrivelse
Bardun kit 4m
Type tilbehør/reservedel:
Holder
Materiale:
Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bardunsett for tilkobling til basisfeste eller Inlinekoblingen. Hvert sett leveres med seks stk. rustfrie U-bolter, samt 18 greper per kitt. 4m Bardun Kitt. Bardun Diameter: 4mm. Reell Bardun Lengde: 6m. Strekk krefter: 430kg.


