Utgått
Elit AS - ELIT Bardun kit 7M

Elit AS - ELIT Bardun kit 7M

Elit AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Støtte

  • Materiale - Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000652

Elnummer

1240387

Leverandørens varenummer

701315

Typebeskrivelse

Bardun kit 7m

Type tilbehør/reservedel

Støtte

Materiale

Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Bardun sett for tilkobling til basisfeste eller Inlinekoblingen. Hvert sett leveres med seks stk. rustfri u-bolter, samt 18 greper per kitt. 7m Bardun Kit. Bardun Diameter: 5mm. Reell Bardun Lengde: 10m. Strekk krefter: 560kg.