Elit AS - Fleksibel lekkasjestrømsmåler Ø200mm diameter. Kan utvides til å logge 3 kanaler samtidig.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0,01...50 A
Strømtype - AC
Indikering - Digital
Analogt stolpediagram - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812002793
Elnummer
8001111
Leverandørens varenummer
10300047
Typebeskrivelse
8001111
Valg av måleområde
Manuelt
Gjeldende måleområde AC
0,01...50 A
Strømtype
AC
Indikering
Digital
Analogt stolpediagram
Nei
Virkelig RMS-måling
Ja
Spenningsmåling/AC
Nei
Spenningsmåling/DC
Nei
Område for motstandsmåling
Nei
Temperaturmåling
Nei
Kapasitetsmåling
Nei
Frekvensmåling
Nei
Effektmåling
Nei
Lekkasjestrømmåling
Ja
Harmonisk måling
Nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere
Nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter
Nei
Grensesnitt
Ja
Målekretskategori
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori
600 V
Kontinuitetstest
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
ELIT CL3 gir mulighet for å måle lekkasjestrøm helt fra 10mA og oppover. Den meget fleksible Rogowski strømsløyfen gjør det mulig å komme til på utfordrende steder. Diameter på sløyfen er 200mm med manuelt områdevalg for måling fra 10mA til 5A eller 100mA til 50A AC.
Sann RMS strømverdi vises i displayet samtidig som også maksimum- og minimums-verdien vises.
ELIT CL3 leveres med en fleksibel strømtang med diameter på 20 centimeter. Det er 3 innganger på instrumentet som dermed kan utvides med 2 ekstra strømtenger om man ønsker. Hvis man har behov for å måle høyere strømmer kan det kobles til andre fleksible, enten med målområdet på 600 amper eller helt opp til 6000 ampere.
ELIT CL3 levers med oppladbare batterier og ekstern strømforsyning for logging over tid. Loggen kan foregå til internt minne eller direkte til USB minnepinne.