Elit AS - ELIT EST-68 Strømtangadapter Ø68mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...100 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 68 mm
Indikering - Analog
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212377
Elnummer
8011347
Leverandørens varenummer
10300035
Typebeskrivelse
8011347
Valg av måleområde
Automatisk
Gjeldende måleområde AC
0...100 A
Strømtype
AC
Tangåpning
68 mm
Indikering
Analog
Analogt stolpediagram
Nei
Virkelig RMS-måling
Ja
Spenningsmåling/AC
Nei
Spenningsmåling/DC
Nei
Område for motstandsmåling
Nei
Effektmåling
Nei
Lekkasjestrømmåling
Ja
Harmonisk måling
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere
Nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter
Ja
Grensesnitt
Nei
Målekretskategori
CAT IV
Kontinuitetstest
Nei
ELIT EST-68 er et godt skjermet strømtangadapter som gjør den godt egnet til å måle både lekkasjestrøm og laststrøm. Måler fra 1mA til 100A AC når den er koblet til EuroMaster AutoEv. Mulighet for logging av strøm på AutoEv under måling gjør EST-68 godt egnet for lokalisering av periodiske jordfeilstrømmer. 4mm tilkoblinger. Sikkerhetskategori CAT IV 600V