Utgått
Elit AS - Elit IR50 IR Pistol med TFT d

Elit AS - Elit IR50 IR Pistol med TFT d

Elit AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -50...1000 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - Ja

  • Måling av materialfuktighet - Nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811021276

Elnummer

8051001

Leverandørens varenummer

1130097

Typebeskrivelse

8051001

Indikering

Digital

Måleområde

-50...1000 °C

Måling av relativ luftfuktighet

Ja

Måling av materialfuktighet

Nei

Separat føler

Ja

Multi-visning

Ja

Termoelement type B

Nei

Termoelement type E

Nei

Termoelement type J

Nei

Termoelement type K

Ja

Varmeelement type N

Nei

Varmeelement type R

Nei

Varmeelement type S

Nei

Varmeelement type T

Nei

Termoelement RTD

Nei

Måling av forskjellstemperatur

Ja

Datalogger

Ja

Grensesnitt

Ja

Infrarød måling

Ja

Profesjonell Infrarød Video termometer med 2,2'' TFT LCD skjerm og et
mikro SD minnekort for å lagre bilder (JPEG) eller video (3GP) for visning
på din PC. Videotermometeret gir rask, enkel og nøyaktige målinger for
de fleste overflatetemperaturer. Måling av duggpunkt gir tydelig
bekreftelse på våte og tørre områder. Produktet har internasjonal patent
og er godt egnet for industrielle målinger og data analyse. Brukeren
kan analysere infrarøde temperaturmålinger med støtte av programvaren.
Leveres med 3.7V Li batteri, Type K Temperaturprobe, USB-kabel, og
bæreveske. Kamera med 640x480 piksler. Dobbel lasersøking.
Dato / klokkeslett oppsett. Auto Power Off (automatisk avslåing).
Høy temperaturmåling. Maks, Min, DIF, AVG registrering.
Høy- og lav alarm grense. Justerbar emissivitet og avtrekkerlås.
Type K inngang. USB-grensesnitt. Avlesingsminner. Fuktighet- og
Lufttemperaturmåling. Duggpunkt- og våttemperatur
(Dewpoint & Wet bulb) måling. Språkvalg