Utgått
Elit AS - ELIT PM240S Energimåler for schuko

Elit AS - ELIT PM240S Energimåler for schuko

Elit AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Antall spenningsingangskanaler - 1

  • Antall strøminngangskanaler - 1

  • Strømmåling - Direkte strømmåling

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 200...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000715

Elnummer

8009132

Leverandørens varenummer

1110004

Typebeskrivelse

Effekt- og energimåler

Indikering

Digital

Antall spenningsingangskanaler

1

Antall strøminngangskanaler

1

Strømmåling

Direkte strømmåling

Spenningsmålingsområde/AC direkte

200...250 V

Harmonisk måling

Nei

Effektfaktor

Nei

Aktiv effekt

Ja

Reaktiv effekt

Nei

Fasevinkel (cos phi)

Nei

Effekt/arbeid

Nei

Grensesnitt

Nei

Datalogger

Nei

Strømforsyning

Nettdrevet

Effekt- og energimåler