Elit AS - Lynoppfanger, ASL-240-CC - 101700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2400 mm
Diameter - 5...30 mm
Modell / utførelse - Avlederstang, avtrappende
Materiale - Kobber
Tilkobling - Rundleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000010
Elnummer
1240427
Leverandørens varenummer
101700
Typebeskrivelse
Lynoppfanger, ASL-240-CC
Lengde:
2400 mm
Diameter:
5...30 mm
Modell / utførelse:
Avlederstang, avtrappende
Materiale:
Kobber
Tilkobling:
Rundleder
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Krom-nikkelbelagt kopper lynoppfanger. Lynoppfangers høyde er 2.4 meter, men kan forlenges til 4.15 m, 5.9 m, og 7.65 m, ved bruk av mastforlengere.


