Elit AS - SPC-70120-S, Mansjetter-takrenne nedløp - 107010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for rundlederdiameter - 6...11 mm
Materiale i holder - Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder - Avløpsrør
Materiale i bærere - Rustfritt stål 304 (V2A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000072
Elnummer
1240419
Leverandørens varenummer
107010
Typebeskrivelse
SPC-70120-S, Mansjetter-takrenne nedløp
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for rundlederdiameter:
6...11 mm
Materiale i holder:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder:
Avløpsrør
Materiale i bærere:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Materiale sadler / festeklemmer:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Rørfastspenningsområde:
70...120 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei


