Utgått
Elit AS - Strømtang AC/DC 1000A, Elit 343

Elit AS - Strømtang AC/DC 1000A, Elit 343

Elit AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...1000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Tangåpning - 33 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000593

Elnummer

8009704

Leverandørens varenummer

1040001

Typebeskrivelse

8009704

Valg av måleområde

Automatisk

Gjeldende måleområde DC

0...1000 A

Gjeldende måleområde AC

0...1000 A

Strømtype

AC/DC

Tangåpning

33 mm

Indikering

Digital

Analogt stolpediagram

Nei

Virkelig RMS-måling

Nei

Spenningsmåling/AC

Ja

Spenningsmåling/DC

Ja

Område for motstandsmåling

Ja

Effektmåling

Nei

Lekkasjestrømmåling

Nei

Harmonisk måling

Nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere

Nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter

Nei

Grensesnitt

Nei

Målekretskategori

CAT IV

Kontinuitetstest

Ja

ELIT 343 er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, Data Hold, Automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. Måler opp til 1000A AC og DC, og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold. Spenning AC: 0 - 600V. Spenning DC: 0 - 600V. Strøm AC: 0 - 1000A. Strøm DC: 0 - 1000A. Motstand: 0 - 40MOhm. Kondensator: 10pF - 100uF. Frekvens: 0 - 100kHz. Duty Cycle: 0 - 100%. Temperatur: -20 +1000C. Diodetest: Ja. Summer: Ja. Lys i display: Ja. Data hold: Ja. Kjeftåpning: 33mm.