Elit - Veggsokkel for kjøkkenwattmeter. Muliggjør montering rett på vegg.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
Scanbart symbol barrierefritt - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005642
Elnummer
8001896
Leverandørens varenummer
2050013
Typebeskrivelse
8001896
Modell / utførelse
Andre
Avtrykk/indikering
Uten
Anvendelse
Andre
Farge
Hvit
Scanbart symbol barrierefritt
Nei
Egnet for berøringssensor for BUS system
Nei
Type feste
Skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med tekstfelt
Ja
Med utskiftbar linse/symbol
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Bredde
90 mm
Høyde
95 mm
Dybde
35 mm
Veggsokkel produsert for å kunne montere et kjøkkenwattmeter rett på veggen der det ikke er montert en veggboks. Veggsokkelen har integrert festering som gjør at kjøkkenwattmeter ikke trenger monteres med skruer, men presses bare inn i veggsokkel etter at denne er skrudd opp på veggen.