Elko - RS Nordic display termostat 3600W godt egnet for å styre varmekabler eller folie.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161301504
Elnummer
5491645
Leverandørens varenummer
EKO30150
Typebeskrivelse
5491645
Modell / utførelse
På/av
Differanseverdi
0...0 K
Monteringsmetode
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning
16 A
Farge
Hvit
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
2 tråds
Med mottaker
Nei
Måleområde
5...35 °C
Utvendig føler
Ja
Termisk feedback
Serie
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Nei
Temperatur avlesbar
Ja
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med display
Ja
Betjening
Tast
Tildekket betjening
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9003
Høyde
84 mm
Bredde
84 mm
Dybde
48 mm
Diameter
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
0 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
RS Nordic display termostat 3600W med touchskjerm. Velg mellom regulering på gulvføler, romføler, frostsikring eller begrensning på gulvføler(27 grader). Innbyggingsdybden er kun 30mm og passer i standard ELKO veggboks og alle RS Nordic kombinasjonsplater. Enkel tilkobling med egen urinngang for styring av nattsenk (4°C) og frostsikring. Termostaten krever tilkobling av begge faser.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.