Elko - RS Renhvit dobbel stikkontakt utenpåliggende IP44 for bruk der det er krav om IP44 utstyr
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160747709
Elnummer
1530622
Leverandørens varenummer
EKO07477
Typebeskrivelse
1530622
Modell / utførelse
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Flensstørrelse
Andre
Uttaksvinkel
Rett
Farge
Hvit
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Med hengslet lokk
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
RAL-nummer
9003
Antall poler
2
Nominell spenning
250 V
RS Renhvit påvegg dobbel IP44 stikkontakt med klapplokk og barnevern. Leveres med membrannippel med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen bør punkteres med kabel.
Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59
Husk å åpne dreneringshullet før stikkontakten monteres på veggen, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.