Elko - ELKO SMART Smart tag -Flex kabler -1fase+nøytral / 2 faser -TN/IT nett -230 V -63A maks belastning - EKO01951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 200...240 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Smart home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606482166448
Elnummer
1609013
Leverandørens varenummer
EKO01951
Typebeskrivelse
1609013
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Maks strøm (Imax):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
200...240 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Monteringsmetode:
Plug-In teknikk
Nominell spenning (Un) L-L:
200...240 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nøyaktighetsklasse:
A
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Type indikering:
Uten
Type grensesnitt:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Den kan installeres på hvilken som helst sikring takket være dens fleksible kabler.


