Elko - RS Nordic stikkontakt med USB A+C lader, perfekt for montering over kjøkkenbenk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Maks utgangsstrøm - 3000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Driftsspenningsområde - 230...250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161301399
Elnummer
1540182
Leverandørens varenummer
EKO30139
Typebeskrivelse
1540182
Modell / utførelse
Kontakt
Maks utgangsstrøm
3000 mA
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Driftsspenningsområde
230...250 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Tilkoblingstype
Stikklemme
RAL-nummer
9003
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
35 mm
Min. dybde på apparatboks
35 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
Andre
Antibakteriell behandling
Nei
Kombinert USB A+C ladeuttak og enkel stikkontakt med jord i RS Nordic design. USB laderen yter maksimalt 3A USB-C og 2,4A USB-A. Ved bruk av begge ladeportene fordeles den maksimale ladestrømmen på begge uttakene.
Laderen har elektronisk overbelastningsvern og isolasjonsklasse III. Passer inn i standard veggboks, og i alle RS Nordic rammer. Hurtigkobling for tilkobling av begge faser + jord.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.