Elko - RS Renhvit dobbel stikkontakt for bruk der det er behov for en stikkontakt.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160768407
Elnummer
1510717
Leverandørens varenummer
EKO07684
Typebeskrivelse
1510717
Antall enheter
1
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
0
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Avtrykk/indikering
Uten
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9003
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Andre
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
250 V
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
71 mm
Enhet høyde
105 mm
Enhet dybde
41 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
RS Renhvit dobbel stikkontakt påvegg med jord, med barnevern.
Leveres med bakplate og termoplast kappe. Overkoblingsklemme L701 kan benyttes (15 114 08)
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.