Elko - RS Renhvit markeringslys med bryter, benyttes typisk for kontorer, venterom eller lignende. - EKO30137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
For merking - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Nordic
EAN/GTIN
7020161301375
Elnummer
1410493
Leverandørens varenummer
EKO30137
Typebeskrivelse
1410493
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
For merking:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Type merking:
Ensidig
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
84 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Lengde:
84 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
73 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
17 mm
Innbyggingslengde:
17 mm
Innfellingsdiameter:
73 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


