Elko - RS Renhvit taklokk i plast, passer til standard takbokser.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 100 mm
For boks/kapslingsdiameter - 70...70 mm
For boks/kapslingslengde - 83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160769206
Elnummer
1233790
Leverandørens varenummer
EKO07692
Typebeskrivelse
1233790
Diameter
100 mm
For boks/kapslingsdiameter
70...70 mm
For boks/kapslingslengde
83 mm
Form
Rund
Modell / utførelse
Blindlokk
Lengde
0 mm
Bredde
0 mm
For boks/kapslingsbredde
83 mm
Dybde
5 mm
Type feste
Deksel til skrufeste
Med kabeluttak
Nei
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Farge
Hvit
Med skruer
Ja
Plomberbar
Nei
RS Renhvit taklokk i plast, passer til standard takbokser. Skruer medfølger. RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.