Elko - Med Smart IP kamera innendørs får du full oversikt over hjemmet ditt i ELKO Smart systemet
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pan - tilt
Monteringsmetode - Vegg/tak
Overføring - Andre
Power over Ethernet (PoE) - Uten
Anvendelsesområde - Universal
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160724809
Elnummer
4540004
Leverandørens varenummer
EKO07248
Typebeskrivelse
4540004
Modell / utførelse
Pan - tilt
Monteringsmetode
Vegg/tak
Overføring
Andre
Power over Ethernet (PoE)
Uten
Anvendelsesområde
Universal
Bildesystem
Andre
Egenskap bildesystem
Farge
Farge
Hvit
Trådløs
Nei
Type grensesnitt
Andre
Antall piksler (megapiksel)
1080
Minnekapasitet
128 GB
Med objektiv
Nei
Med IR lampe
Nei
Maks. Infrarød rekkevidde
7 m
Antall digitale innganger
0
Antall digitale utganger
0
Antall audio innganger
0
Antall audio utganger
0
Vandalbeskyttelse
Nei
Slagfasthet
Uten
Med video-bevegelsesdetektor
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Horisontalt dekningsfelt
80...80 °
Vertikalt dekningsfelt
40...40 °
Effektforbruk
10 W
Matespenningsområde
5...5 V
Spenningstype
DC
Diameter
70 mm
Høyde
130 mm
Bredde
70 mm
Dybde
70 mm
Med Smart IP kamera innendørs kan du overvåke sensitive områder av hjemmet ditt og bruke innebygde sensorer til å styre andre smartenheter med ELKO SmartHUB.
Du kan installere kameraet i alle retninger, f.eks. på veggen, i taket eller på et bord.
Du kan sette inn et mikro-SD-kort for lokal lagring.
For å sette opp IP kameraet må det kobles til WiFi ved hjelp av ELKO Smart-appen. Du behøver ikke en ELKO SmartHUB for å sette opp eller bruke kameraet med ELKO Smart-appen.
Teknisk spesifikasjon NO
Nominell spenning: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforsyning: DC 5 V, 2 A
Strømforbruk: maks. 10 W
Driftstemperatur: -10 °C - 45 °C
Luftfuktighet under drift: < 95 % relativ fuktighet
Driftsfrekvens: 2405 - 2480 MHz
Maks. overført radiofrekvensstrøm: < 100 mW
WiFi®-standard: IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz
WiFi®-sikkerhet: WPA-PSK / WPA2-PSK
Kanalbåndbredde: Støtte 20/40 MHz
Datasikkerhet: AES128
Oppløsning: 1080p
Vidvinkelobjektiv: 80° horisontalt, 40° vertikalt
IR-område: 7 m
Svingvinkel: 0° - 340°
Vippevinkel: -75° - 75°
Støtte for lokal lagring: Mikro-SD-kort, maks. 128 GB