Elko - SmartDim vri er en universaldimmer for LED og andre lampetyper, kan styres med App via SmartHub
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Nei
Dimming faseavsnitt - Nei
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160701107
Elnummer
4540027
Leverandørens varenummer
EKO07011
Typebeskrivelse
SmartDim vri Uni 200W RS PH
Betjeningsmåte
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Type last
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging)
1
App styring via Bluetooth
Nei
Seriedimmer
Nei
Omformer inngang
Nei
Lysverdiminne
Nei
Kan brukes med knapp
Nei
Kan brukes med bevegelsessensor
Nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer
Nei
Kan brukes med overføringsknapp
Nei
Kan brukes med infrarød-knapp
Nei
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP21
Merkespenning fra/til
230...230 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Styrespenning fra/til
0...0 V
Tilkoblingstype
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde
84 mm
Enhet høyde
84 mm
Enhet dybde
26 mm
Min. dybde på apparatboks
33 mm
SmartDim universal vridimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polet og tilkobles kun L-fasen og kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lyset fra flere steder. Av og på betjenes med trykk på dimmerknappen, dimme opp og ned ved å vri på dimmerknappen. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim vridimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkeltrammen fjernes.
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.