Elko - ELKO Smart dobbel stikkontkontakt med integrert smarthet
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160973801
Elnummer
4540094
Leverandørens varenummer
EKO09738
Typebeskrivelse
SmartStikk dobbel 16A Plus PH
Antall enheter
2
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
0
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Ja
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
1
Antall faser
1
Avtrykk/indikering
Andre
Tilkoblingstype
Stikklemme
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9010
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Ja
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Ja
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Ja
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Ja
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
230 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Nominell feilstrøm
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
134 mm
Enhet høyde
85 mm
Enhet dybde
50 mm
Min. dybde på apparatboks
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Med IFTTT-støtte
Nei
SmartStikk dobbel 16A er en stikkontakt med et smart og et standard (ikke tilkoblet) uttak, som kan kontrollere og måle forbruk til tilkoblede laster for bedre sikkerhet, kontroll og ikke minst energieffektivitet. Ved å parre stikkontakten til ELKO Smart systemet, får man mulighet til å benytte en rekke smarte funksjoner, som å skru AV/PÅ stikkontakten fra telefonen, måle strømforbruk, sette opp en tidsplan eller inkludere den i en automasjon eller stemning. Den passer i standard veggboks eller 1,5 veggboks og installeres like enkelt som tradisjonelle stikkontakter, som gjør den godt egnet til både nye og eksisterende installasjoner. Stikkontakten har markeringer som viser hvilket uttak som er smart, og en LED lampe for å vise om stikkontakten er AV eller PÅ. Kontrollmuligheter: Med ELKO SmartHUB kan du kontrollere lasten som er plugget inn i stikkontakten via ELKO Smart appen, trådløs bryter, automasjoner, stemninger og via talestrying. Stikkontakten kan alltid skrus AV/PÅ manuelt ved å trykke på knappen på enheten, som også indikerer om stikkontakten er PÅ. Øvrige funksjoner når tilknyttet ELKO SmartHUB:• Skru AV/PÅ eller se status og forbruk fra hvor som helst med mobilen. • Sett opp en timer eller tidsplan. • Inkluder i en stemning eller automasjon med andre ELKO Smart produkter. Monitorer strømforbruk for tilkoblet last med høy nøyaktighet (1% feilmargin for laster >25W). Teknisk info: Merkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz // Standby: maks. 0,4 W // Sikring: 16 A miniautomatsikring // Driftsfrekvens: 2405 - 2480 MHz // Maks. overført radiofrekvensstrøm: < 10 mW // Beskyttelse: IP20 // Målenøyaktighet: ± 1 % for laster > 25 W // Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee 3.0 sertifisert