Elko - RS Renhvit rundt dekklokk i plast for standard veggboks.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
For boks/kapslingsdiameter - 60...60 mm
For boks/kapslingslengde - 73 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160745606
Elnummer
1233789
Leverandørens varenummer
EKO07456
Typebeskrivelse
1233789
Diameter
90 mm
For boks/kapslingsdiameter
60...60 mm
For boks/kapslingslengde
73 mm
Form
Rund
Modell / utførelse
Blindlokk
Lengde
90 mm
Bredde
90 mm
For boks/kapslingsbredde
73 mm
Dybde
3 mm
Type feste
Deksel til skrufeste
Med kabeluttak
Nei
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Farge
Hvit
Med skruer
Nei
Plomberbar
Nei
RS Renhvit rundt dekklokk i plast for standard veggboks. RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.