Elko - RS Renhvit vippestykke 2Pol med lysenhet,benyttes der det er behov for lys i bryter.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
Monteringsmetode - Klikkfeste
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020161301139
Elnummer
1410452
Leverandørens varenummer
EKO30113
Typebeskrivelse
1410452
Modell / utførelse
Innfelt
Monteringsmetode
Klikkfeste
Monteringsretning
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
1
Med stift
Nei
Montasjemåte modulinnsats
Foran
Med innbyggingsboks
Nei
Med skruer
Nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm
Nei
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
RS Renhvit vippestykke med lysåpning og lysenhet for bruk når man ønsker å bygge om RS16 bryter til bryter med lys. RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem. Passer til 2 polede brytere, både påvegg og innfelt. Lysenhetens strømtrekk: 1- 1,3mA.