Elma - Elma BM 829 sand RMS multimet
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445410323
Elnummer
8022109
Leverandørens varenummer
8022109
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering
Digital
Maks spennings-måleområde AC
1000 V
Maks spennings-måleområde DC
1000 V
Maks strøm-måleområde AC
10 A
Maks strøm-måleområde DC
10 A
Multi-visning
Ja
Valg av måleområde
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm
Andre
Maks motstandsmåleområde
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling)
Nei
Laveste oppløsning motstand
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD
Nei
Temperaturmåling
Ja
Temperaturmåling TC
Ja
Maks. Temperaturmåleområde
1000 °C
Minste oppløsning temperatur
1 °C
Kapasitetsmåling
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde
27000 µF
Minste oppløsning kapasitet
Andre
Frekvensmåling
Ja
Maks. Frekvensmåleområde
100 kHz
Minste oppløsning frekvens
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest
Ja
Nominell prøvespenning 10V
Nei
Nominell prøvespenning 50V
Nei
Merketestspenning 100 V
Nei
Merketestspenning 250 V
Nei
Merketestspenning 500 V
Nei
Merketestspenning 1000 V
Ja
Kabellengdemåling
Nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E
Nei
Effekt og energimåling
Nei
Overharmonisk analyse / Power quality
Ja
Med nivåmåling (dB)
Nei
Relativ verdimåling
Nei
Induktivitetsmåling
Nei
Måling av ledningsevne
Nei
Kontinuitetstest
Ja
Momentanverdilagring
Ja
Maksimumsverdi lagring
Ja
Minimumsverdi lagring
Ja
Toppverdiminne
Nei
Virkelig RMS-måling
Ja
Tidsintervallmåling
Nei
Turtallsmåling
Nei
Datalogger
Nei
Grensesnitt
Ja
Bluetooth-grensesnitt
Nei
Infrarød-grensesnitt
Ja
Sikringsautomat
Nei
Målekretskategori
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori
1000 V
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Se produktblad