Elma Instruments - Elma laser R107 Mottager
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 50 m
Laserklasse - Andre
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - Nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445677108
Elnummer
8022300
Leverandørens varenummer
8022300
Typebeskrivelse
8022300
Lengde på signalavstand
50 m
Laserklasse
Andre
Synlig signalavstand
Ja
Roterende signalrute
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Bølgelengde for sensor
1 nm
Nøyaktighet
1 mm/m
Datalogger
Nei
Grensesnitt
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Batteritype
Andre
Kapslingsfarge
Grønn
Bredde
70 mm
Høyde
26 mm
Lengde
140 mm
Vekt
0,12 kg
Detektor til hele Elma x360 serien.
Detekterer grønn linjelaser med pulsfunksjon på avstander opptil 50 meter. Perfekt til oppmerkningsoppgaver utover linjelaserens visuelle rekkevidde, f.eks. utendørs og i sollys.