Elma Instruments - Elma Laser X360-2 linjelaser 2 stk. grønne 360° laserlinjer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 40 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445677061
Elnummer
8022193
Leverandørens varenummer
8022193
Typebeskrivelse
8022193
Lengde på signalavstand
40 m
Laserklasse
Klasse 2
Synlig signalavstand
Ja
Roterende signalrute
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Bølgelengde for sensor
520 nm
Nøyaktighet
3 mm/m
Datalogger
Nei
Grensesnitt
Ja
Med fjernkontroll
Ja
Batteritype
Litiumioner
Kapslingsfarge
Grønn
Bredde
230 mm
Høyde
210 mm
Lengde
230 mm
Vekt
624 kg
Elma Laser X360 er en serie krysslasere med 360˚ lasere, for perfekt merking i alle 3 dimensjonene. Elma X360-serien har mange funksjoner og et stort, oppladbart Li-Ion-batteri som varer hele arbeidsdagen.
Elma Laser X360 linjelaser for den profesjonelle brukeren benytter den nyeste teknologien med grønt laserlys, for ekstra tydelig merking. Øynene våre er opptil fire ganger mer følsomme i det grønne området, sammenlignet med klassiske røde linjelasere, noe som dramatisk øker synligheten til linjene, både innendørs og utendørs. Du vil nå få perfekte markeringsalternativer, selv på lang avstand, og du slipper å tegne linjer på vegg, gulv og tak når du f.eks. skal montere et kjøkken, henge opp hyller og lamper, eller nivellere rørinstallasjoner.
Elma Laser X360 serien viser individuelt to, tre eller fire stk. 360˚ linjer (modellavhengig), for full merking i alle 3 dimensjoner, hele veien rundt instrumentet, og skjæringspunktene markerer nøyaktig lodd og vater punkter.
Elma Laser X360 er selvnivellerende, og hvis avviket er for stort for selvnivelleringen, blinker laseren sterkt for å unngå feil. I tillegg til horisontale og vertikale 360˚ linjer, kan du også lage rette linjer i skrå vinkler, dette er nyttig f.eks. ved måling for trapper og rekkverk. Med låsfunksjonen deaktiveres selvnivelleringen og skråvinkelen stilles enkelt inn, f.eks. ved å plassere instrumentet på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapteren. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert tredje sekund, slik at du ikke feilaktig tror at linjer er i lodd. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser X360 ikke slås av når transportlåsen er frakoblet, noe som sikrer fjæringen mot transportskader.
Elma laser X360 serien leveres nå i 3 modeller.
Egenskaper:
Elma Laser X360-2 med 2 stk. 360° lasere.
Ny og robust optikk i aluminiums design
Oppgradert optikk for tynnere, klarere og enda tydeligere linjer, selv på lange avstander
Høykapasitets Li-Ion-batteri og adapter for alkaliske batterier hvis du uansett går tom for batterier.
Robust ladekontakt / strømforsyning fra USB-C
Elma Laser X360-serien er klar til bruk med Li-Ion-batteri og USB-C lader/strømforsyning, Alkaline adapter og magnetbrakett i nylonveske. Standard ¼ og 5/8 tommers gjenger for montering på et standard kamerastativ.