Elma Instruments - Elma Multimeter Magnetsett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphenging
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445140398
Elnummer
8022312
Leverandørens varenummer
8022312
Typebeskrivelse
8022312
Type tilbehør/reservedel
Opphenging
Innstillingsversjon
Ja
Pluggteknikk
Andre
Maks. Arbeidspenning
0 V
Målekretskategori
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Med mappe/veske
Nei
Type isolasjonsmateriale
Andre
Strømbelastningsevne
0 A
Elma multimeter magnet er et kraftig sett som gjør det mulig å henge ditt multimeter opp på en tavle eller andre metallgjenstander. Magneten leveres både med en kraftige Velcro stropp og en tynn snor, som gjør at systemet kan benyttes med de fleste multimetre på markedet.