Elma Instruments - HIKMICRO MINI1 er et smart lite termografikamera for din Android -smart enhett -20 - 350 °C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,04 °C
Temperaturmåleområde - -20...350 °C
SD kortholder - Nei
Bluetooth-grensesnitt - Nei
Med Laser - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6974004640255
Elnummer
8022354
Leverandørens varenummer
8022354
Typebeskrivelse
8022354
Termisk sensitivitet ved 30 °C
0,04 °C
Temperaturmåleområde
-20...350 °C
SD kortholder
Nei
Bluetooth-grensesnitt
Nei
Med Laser
Nei
Sensoroppløsning (horisontal)
120 px
Sensoroppløsning (vertikal)
160 px
Skjermoppløsning (horisontal)
0 px
Skjermoppløsning (vertikal)
0 px
Display diagonal
0 inch
Med berøringsskjerm
Nei
Thermobilde
Ja
Visuellt bilde
Nei
Termisk/visuellt bilde (I et bilde)
Nei
Video opptak
Nei
Bilder pr. Sekund (BpS)
25
Relativ målenøyaktighet
2 %
Frekvensbånd
8...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal
38 °
Bildevinkel (FOV) vertikal
50 °
Momentan bildevinkel (IFOV)
0 m rad
Autofokus
Nei
Automatisk tilpasning
Nei
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking)
Nei
Gjennomsnittsbilde
Nei
Digital zoom
1
Bildestørrelse forstørrbart
Nei
Med minnefunksjon
Nei
Internminne
Nei
Mini SD kortplass
Nei
Micro SD kortholder
Nei
CompactFlash-kortplass Type I
Nei
CompactFlash-kortplass Type II
Nei
USB-tilkobling
Ja
WiFi-kompatibel
Nei
Analog videoutgang
Nei
HDMI-tilkobling
Nei
Ethernet
Nei
Gigabit Ethernet
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485
Nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394)
Nei
Avkjølt detektor
Nei
Omgivelsestemperatur
15...35 °C
Med innebygd lampe
Nei
Med stativholder
Ja
Egnet for utbyttbare linser
Nei
Med digital alarm
Nei
Med fuktighetssensor
Nei
Med laseravstandsmåling
Nei
Akku. drevet
Nei
Ekstern strømforsyning påkrevd
Nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz
0...0 V
Inngangsspenning ved DC
0...0 V
Effektforbruk
0,3 W
Maks. Batteritid
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Vekt
0,026 kg
HIKMICRO MINI1 er et smart lite termografikamera for din Android -smarttelefon / nettbrett med USB -C -grensesnitt. Kameraet har en termisk oppløsning på 160x120 piksler (19.200 piksler) og et temperaturområde på -20 - 350 °C. HIKMICRO MINI lagrer termiske bilder / videoer i JPEG / MP4 -format på smarttelefonen og har en termisk følsomhet på mindre enn 40 mK. HIKMICRO MINI er egnet for feilsøking, kontroll eller dokumentasjon i forbindelse med temperaturrelaterte oppgaver. Kameraet drives av smarttelefonen og viser det termiske bildet på den.
HIKMICRO MINI leveres med veske og hurtigstartmanual.
HIKMICRO -appen kan lastes ned der du normalt laster ned appene dine.