Utgått
ELTRODE - Stolpefeste: Passer fra 30-200W Floodmax

ELTRODE - Stolpefeste: Passer fra 30-200W Floodmax

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009254941

Elnummer

3206512

Leverandørens varenummer

3206512

Typebeskrivelse

3206512

Type tilbehør/reservedel

Monteringsplate

Farge

Svart

Materiale

Stål

Tilbehør

Ja

Reservedel

Nei

Gjennomsiktig

Nei

Diameter

130 mm

Stolpefeste: Produsert i kraftig stålkonstruksjon. Tilpasset Ø 130-150mm tre stolpe. Passer til Floodmax II 40w, 90w og 160w.