Endevator - Castor-grip Multipipe 7-19mm Griper de fleste former
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 120 mm
Modell / utførelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 7 mm
Fleksibel - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792511
Elnummer
8817002
Leverandørens varenummer
8817002
Typebeskrivelse
8817002
Total lengde
120 mm
Modell / utførelse
Andre
Fastnøkkelbredde
7 mm
Fleksibel
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Egnet for sekskantbolter
Ja
Egnet for dreiehåndtak
Nei
Med dreiehåndtak
Nei
Magnetisk
Nei
7-19mm pipe som griper de fleste former. 3/8 firkantspor for pipenøkkel, overgang til batteridrill følger med. Passer både tommer og metriske størrelser. Tåler opp til 135Nm. NB: ikke godkjent for slagdrill.