Utgått
Enoc System - GULVRACK 42U 19" ENS 8820 BEIGE 800x800x2000mm 42U

Enoc System - GULVRACK 42U 19" ENS 8820 BEIGE 800x800x2000mm 42U

Enoc System

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701077029

Elnummer

6917864

Leverandørens varenummer

53203

Typebeskrivelse

Telekom

19 tommers nivå

Foran

Bredde

800 mm

Høyde

2000 mm

Antall høydeenheter

42

Farge

Grå

19 tommers profilskinne

L-formet

Antall dører

1

Type ventilasjon

Uten

Dybde

800 mm

Rastermål

19"

Maks belastning

400 kg

Med takplate

Ja

Med jording

Nei

Med frontdør

Ja

Med bakdør

Nei

Med sidevegger

Ja

Med sokkel

Nei

Materiale

Aluminium

Type overflate

Pulverlakkert

Modell / utførelse

Med fast ramme

Demonterbar

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

"ENS 19"" gulvskap tilhører gulv skap program ""Economy Line"". Denne modellen er tilgjengelig i størrelser på 600x600 mm og 800x800 mm. Begge størrelsene er 2000 mm høy med en kapasitet på 42 HU. Kabinettet leveres med et par profiler PR ESA 42g montert i forkant, flere profiler er tilgjengelig. Skapet kan belastes opp til 400 kg, opp til 200 kg per profilpar (PR- ENS 42G). Kabinettet leveres med et par profiler PR ESA 42g montert i forkant, flere profiler er tilgjengelig. Skapet kan belastes opp til 400 kg, opp til 200 kg per profilpar (PR- ENS 42G). I døren sitter en nøkkellås so man byttes til et håndtakslås"