Utgått
Ensto Nor AS - EFEF505020A STÅLSKAP CUBO E

Ensto Nor AS - EFEF505020A STÅLSKAP CUBO E

Ensto Nor AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677158247

Elnummer

2401912

Leverandørens varenummer

EFEF505020A

Typebeskrivelse

Veggskap påv. metall

Bredde

500 mm

Høyde

500 mm

Dybde

200 mm

Materiale

Stål

Farge

Grå

Type overflate

Pulverlakkert

RAL-nummer

7035

Veggmontering

Ja

Med monteringsplate

Ja

Mastefeste

Ja

Antall dører

1

Antall låser

1

Egnet for utendørs bruk

Ja

Slagfasthet

IK09

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Se varebetegnelse