Utgått
Ensto Nor AS - F2C50E FORH.RAMME FOR F2 FLENS

Ensto Nor AS - F2C50E FORH.RAMME FOR F2 FLENS

Ensto Nor AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 216 mm

  • Høyde - 86 mm

  • Materiale - Plast

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677173448

Elnummer

2510991

Leverandørens varenummer

F2C50E

Typebeskrivelse

2510991

Modell / utførelse

Andre

Bredde

216 mm

Høyde

86 mm

Materiale

Plast

Bredde for skapinnbygging

300 mm

Dybde

50 mm

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Se varebetegnelse