Utgått
Ensto Nor AS - HALP 165609 G CUBO H KAPSLING

Ensto Nor AS - HALP 165609 G CUBO H KAPSLING

Ensto Nor AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 160 mm

  • Høyde - 562 mm

  • Dybde - 92 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677165900

Elnummer

2511726

Leverandørens varenummer

HALP165609

Typebeskrivelse

2511726

Bredde

160 mm

Høyde

562 mm

Dybde

92 mm

Materiale

Aluminium

Farge

Grå

Type overflate

Ubehandlet

RAL-nummer

7001

Gulvstående veggmodell

Nei

Veggmontering

Ja

Kan kobles

Nei

Med monteringsplate

Nei

Monteringsplate justerbar i dybden

Nei

Mastefeste

Nei

Antall dører

1

Med gjennomsiktig dør

Nei

Med ventilasjonsluke

Nei

Med bakdør

Nei

Egnet for metrisk montering

Nei

Egnet for utendørs bruk

Ja

Skråtak

Nei

EMC-utførelse

Nei

Slagfasthet

IK08

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)