Utgått
Ensto Nor AS - RABP34DS.24MT MODULÆR KAPSL.

Ensto Nor AS - RABP34DS.24MT MODULÆR KAPSL.

Ensto Nor AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 132 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677182525

Elnummer

2511383

Leverandørens varenummer

RABP34DS.24MT

Typebeskrivelse

2511383

Bredde

300 mm

Høyde

400 mm

Dybde

132 mm

Materiale

Plast

Farge

Grå

Type overflate

Ubehandlet

RAL-nummer

7035

Veggmontering

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden

Ja

Med gjennomsiktig dør

Ja

Egnet for utendørs bruk

Ja

Slagfasthet

IK08

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)