Utgått
Ensto Nor AS - RPCM36DS.36MT MODULÆR KAPSL.

Ensto Nor AS - RPCM36DS.36MT MODULÆR KAPSL.

Ensto Nor AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 132 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677182440

Elnummer

2511375

Leverandørens varenummer

RPCM36DS.36MT

Typebeskrivelse

2511375

Bredde

300 mm

Høyde

600 mm

Dybde

132 mm

Materiale

Plast

Farge

Grå

Type overflate

Ubehandlet

RAL-nummer

7035

Veggmontering

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden

Ja

Med gjennomsiktig dør

Ja

Egnet for metrisk montering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Ja

Slagfasthet

IK08

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)