Utgått
Ensto Nor AS - Thinmat - EFHTM100.12 Varmematte 1200W

Ensto Nor AS - Thinmat - EFHTM100.12 Varmematte 1200W

Ensto Nor AS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Elementeffekt - 1200...1200 W

  • Effekt - 100 W/m²

  • Overflate - 12

  • Med støttematte - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677636196

Elnummer

1037109

Leverandørens varenummer

EFHTM100.12

Typebeskrivelse

Varmekabler romoppvarming

Modell / utførelse

Lavtbyggende gulvvarme

Elementeffekt

1200...1200 W

Effekt

100 W/m²

Overflate

12

Med støttematte

Ja

Selvklebende

Ja

Antall kaldledere

1

Lengde på kaldledere

400 mm

Egnet for våtrom

Ja

Lengde

24000 mm

Bredde

480 mm

Tykkelse

4 mm

Med regulator

Nei

For renovasjon i tørre og fuktige rom. Kabelen er lavtbyggende og kan brukes til parkett, laminat, stein, støp, fliser etc. Esken inneholder varmematte, aluminiums tape, samt et korrugert rør til å legge inn en gulvføler.