Esylux - PROTECTOR K 9 V hvit ESYLUX Røydetektor

Esylux - PROTECTOR K 9 V hvit ESYLUX Røydetektor

Esylux

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - Nei

  • Lydstyrke - 85 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120018909

Elnummer

6230601

Leverandørens varenummer

ER10018909

Typebeskrivelse

Røykdetektor

Virkemåte

Optisk

Monteringsmetode

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel

Ja

Nettverkstilkobling via radio

Nei

Lydstyrke

85 dB(A)

Røykvarsler

Nei

Med orienteringslys

Nei

Type test- / pauseknapp

Prøvetast

Egnet for kanalfeste

Nei

Kabelinngang

Fra undersiden og fra siden

Frittstående

Nei

Seriekobling via radio

Ja

Maks. Antall I serie

30

Primær strømforskyning

Batteri/akkumulator

Type matespenning

DC

Med spenningsangivelse

Ja

Med backupbatteri

Nei

Inkludert backupbatteri

Uten

Farge

Hvit

RAL-nummer (lignende)

9010

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Eksplosjonstestet utførelse

Nei

Med Q-merke

Nei

Høyde/dybde

48 mm

Diameter

106 mm

Batteridrift 9 V-batteri (medfølger), Testet iht. DIN EN 14604, VdS, TÜV, VdS-nummer G208089, CPD-nummer 0786-CPD-20470, Signallydstyrke ca. 85 dB/3 m, Mulighet for kopling i nettverk opptil 30 detektorer per tråd, Kan brukes trådløst ja, i kombinasjon med K Trådløs modul og trådløs sentral eller med KRF-Transceiver, Elektronisk røykkammertest med et knappetrykk, Automatisk selvtest ca. hvert 45 s med visning av en feilfunksjon, Monteringstype takmontering, Mål ca. Ø 106 mm, høyde 48 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010