OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Feilo Sylvania - INST.60 HALOG.20  WS

Feilo Sylvania - INST.60 HALOG.20 WS

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 20...20 W

  • Egnet til påbygging - Nei

  • Lampetype - NV-halogenlampe

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711971228004

Elnummer

3213617

Leverandørens varenummer

3022800

Typebeskrivelse

3213617

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for lampeeffekt

20...20 W

Egnet til påbygging

Nei

Lampetype

NV-halogenlampe

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

G4

Kapslingsmateriale

Plast

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Glass, opalfarget

Merkespenning fra/til

12...12 V

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

III

Bredde

60 mm

Høyde/dybde

20 mm

Ytre diameter

70 mm

Innbyggingsbredde

60 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

20 mm

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Downlight for 12V halogenlamper, exkl. lyskilde. Max 10W. G4-sockel. Exkl. trafo. Kun 20 mm innfellingsdybde. Hulltagnimgsmål Ø 60 mm. IP44.