Utgått
Feilo Sylvania - INSTAR HALOGEN 50 () WH

Feilo Sylvania - INSTAR HALOGEN 50 () WH

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet til påbygging - Nei

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Lampetype - NV-halogenlampe

  • Med lyskilde - Nei

Forpakning

  • 1 STK

EAN/GTIN

8711971218500

Elnummer

3213581

Leverandørens varenummer

3021850

Typebeskrivelse

3213581

Egnet for inbygging

Ja

Egnet til påbygging

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Lampetype

NV-halogenlampe

Med lyskilde

Nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

GY6,35

Kapslingsmateriale

Plast

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Merkespenning fra/til

12...12 V

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

III

Bredde

90 mm

Høyde/dybde

85 mm

Ytre diameter

105 mm

Innbyggingsbredde

90 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

85 mm

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Downlight for 12V halogenlamper, exkl. lyskilde. Max 50W. GY6,35-sockel. Exkl. trafo. Hulltagnimgsmål Ø 90 mm. IP44.