Utgått
Fluke - FLUKE 180LG 2 LINE LASER LEVE

Fluke - FLUKE 180LG 2 LINE LASER LEVE

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på signalavstand - 60 m

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Synlig signalavstand - Ja

  • Roterende signalrute - Nei

  • Bølgelengde for sensor - 635 nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969826921

Elnummer

8091203

Leverandørens varenummer

127240

Typebeskrivelse

8091203

Lengde på signalavstand

60 m

Laserklasse

Klasse 2

Synlig signalavstand

Ja

Roterende signalrute

Nei

Bølgelengde for sensor

635 nm

Datalogger

Nei

Grensesnitt

Nei

Batteritype

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Bredde

61 mm

Høyde

93 mm

Lengde

93 mm

Vekt

0,5 kg

Fluke laservatre Grønn korslaser