Utgått
Fluke - FLUKE 87V/I410 COMBO KIT

Fluke - FLUKE 87V/I410 COMBO KIT

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969414579

Elnummer

8091737

Leverandørens varenummer

60015

Typebeskrivelse

Kombinasjonssett fra Fluke

Indikering

Digital

Maks spennings-måleområde AC

1000 V

Maks spennings-måleområde DC

1000 V

Maks strøm-måleområde AC

10 A

Maks strøm-måleområde DC

10 A

Multi-visning

Nei

Valg av måleområde

Manuelt

Lavest oppløsning AC-spenning

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm

0,1 µA

Lavest oppløsning DC-strøm

0,1 µA

Maks motstandsmåleområde

50 MOhm

Laveste oppløsning motstand

0,1 Ohm

Temperaturmåling

Ja

Kapasitetsmåling

Ja

Frekvensmåling

Ja

Motstandtest/diodetest

Ja

Nominell prøvespenning 10V

Nei

Nominell prøvespenning 50V

Nei

Merketestspenning 100 V

Nei

Merketestspenning 250 V

Nei

Merketestspenning 500 V

Nei

Merketestspenning 1000 V

Nei

Med nivåmåling (dB)

Nei

Relativ verdimåling

Ja

Induktivitetsmåling

Nei

Måling av ledningsevne

Nei

Momentanverdilagring

Ja

Maksimumsverdi lagring

Ja

Minimumsverdi lagring

Ja

Toppverdiminne

Ja

Virkelig RMS-måling

Ja

Tidsintervallmåling

Nei

Datalogger

Ja

Grensesnitt

Nei

Målekretskategori

CAT IV

Kombinasjonssettet for industriell bruk består av Fluke 87 DMM, TL75 testledninger, AC72 krokoklemmer, i410 400A AC/DC strømtang, 80BK tempprobe og C115 myk veske.