Utgått
Fluke - Fluke 975 AirMeter

Fluke - Fluke 975 AirMeter

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - Nei

  • Måling av elektromagnietske felt - Nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969353090

Elnummer

8091194

Leverandørens varenummer

58168

Typebeskrivelse

Verktøy for luftkvalitet fra Fluke

Indikering

Digital

Måling av elektriske felt

Nei

Måling av elektromagnietske felt

Nei

Datalogger

Ja

Grensesnitt

Ja

Målingf av støtstrøm

Nei

Måling av lufthastighet

Ja

Måling av lyd

Nei

Måle volumstrøm

Ja

Måling av RF signal

Nei

Måling av radioaktiv stråling

Nei

Kombinert luftovervåkingsverktøy for varme-, ventilasjons og luftkondisjoneringssystemer. Utfør tester på lekkasjer av karbonmonoksid i alle bygninger. Måler, logger og viser temperatur, fuktighet, Co og CO2 samtidig på en klar LCD skjerm. Måler luftstrøm og hastighet ved hjelp av tilhørende probe. To års garanti.