Utgått
Fluke - Fluke FLK-TI100 9Hz termokamera

Fluke - Fluke FLK-TI100 9Hz termokamera

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - -20...250 °C

  • Måling av forskjellstemperatur - Ja

  • Datalogger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969564915

Elnummer

8081539

Leverandørens varenummer

107289

Typebeskrivelse

8081539

Måleområde

-20...250 °C

Måling av forskjellstemperatur

Ja

Datalogger

Ja

Eksklusivt IR-OptiFlex ™ -fokussystem – sikrer at bildene er i god fokus fra 1,2 meter og lenger, noe som gir optimal bildeklarhet og enkel skanning. IR-PhotoNotes ™ annoteringssystem. Identifiser potensielle problemer på en nøyaktig måte ved å sette sammen digitale bilder og infrarødbilder med AutoBlend. Digitale og delvis gjennomsiktige infrarødbilder forvandles dermed til ett informasjonsfylt bilde. Angi problemområdet på en enkel måte med det elektroniske kompasset (8 kardinalstreker).