Utgått
Fluke - Fluke FP Plus FoodPro Plus termometer

Fluke - Fluke FP Plus FoodPro Plus termometer

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -35...275 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - Nei

  • Måling av materialfuktighet - Nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969298704

Elnummer

8090905

Leverandørens varenummer

57972

Typebeskrivelse

Temperatur målere

Indikering

Digital

Måleområde

-35...275 °C

Måling av relativ luftfuktighet

Nei

Måling av materialfuktighet

Nei

Separat føler

Ja

Multi-visning

Ja

Termoelement type B

Nei

Termoelement type E

Nei

Termoelement type J

Nei

Termoelement type K

Nei

Varmeelement type N

Nei

Varmeelement type R

Nei

Varmeelement type S

Nei

Varmeelement type T

Nei

Termoelement RTD

Ja

Måling av forskjellstemperatur

Nei

Datalogger

Nei

Grensesnitt

Nei

Infrarød måling

Ja

Fluke FP Plus FoodPro Plus termometer