Utgått
Fluke - FLUKE LDR LASER LINE DETECTOR

Fluke - FLUKE LDR LASER LINE DETECTOR

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på signalavstand - 60 m

  • Synlig signalavstand - Ja

  • Roterende signalrute - Nei

  • Bølgelengde for sensor - 635 nm

  • Datalogger - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969826969

Elnummer

8091206

Leverandørens varenummer

127243

Typebeskrivelse

8091206

Lengde på signalavstand

60 m

Synlig signalavstand

Ja

Roterende signalrute

Nei

Bølgelengde for sensor

635 nm

Datalogger

Nei

Grensesnitt

Nei

Batteritype

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Bredde

94 mm

Høyde

42 mm

Lengde

94 mm

Vekt

0,2 kg

Fluke laservatre Lasermottaker rød