Utgått
Fluke - FLUKE PC3000 FC

Fluke - FLUKE PC3000 FC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ethernet - Nei

  • ISDN - Nei

  • Maks dataoverføringshastighet - 0 Mbit/s

  • Busstype - USB

  • Tilkobling for ekstern antenne - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969692069

Elnummer

8091749

Leverandørens varenummer

113831

Typebeskrivelse

8091749

Ethernet

Nei

ISDN

Nei

Maks dataoverføringshastighet

0 Mbit/s

Busstype

USB

Tilkobling for ekstern antenne

Nei

Frekvensbånd

2,4 GHz

Frekvensområde

2,4...2,485 GHz

Radioprotokoll

Bluetooth

DSSS

Nei

FHSS

Nei

Koding

Andre

WiFi-kompatibel

Nei

Linktest funksjon

Nei

Høyde

31,75 mm

Bredde

143,5 mm

Dybde

190,5 mm

Fluke FC PC USB adapter, for og hente inn lagrede data fra moduler til PC.