Utgått
Fluke - FLUKE T150/ H15

Fluke - FLUKE T150/ H15

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED/LCD

  • Spenningsmåleområde - 12...690 V

  • Indikering av dreieretning - Ja

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969782555

Elnummer

8091211

Leverandørens varenummer

116262

Typebeskrivelse

8091211

Testtype

2-polet

Spenningsindikering

LED/LCD

Spenningsmåleområde

12...690 V

Indikering av dreieretning

Ja

Kontinuitetstest

Ja

Lengde

260 mm

Bladlengde

16 mm

Klingebredde

2 mm

Intern grunnbelastning

Ja

Sjaltbar last

Ja

Motstandsindikasjon

Optisk/akustisk

Motstandsmåleområde

0...400 kOhm

Resistansmåling

1999 Ohm

Enpolet faseindikasjon

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon

Nei

Momentanverdilagring

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD

Ja

Testprobe-beskyttelse

Ja

Målepunktbelysning

Ja

Kan benyttes I fuktige omgivelser

Nei

Strømforsyning

Batteri

Målekretskategori

CAT IV

Fluke T150 spenningstester med H15 hylster.