Utgått
Fluke - FLUKE TiS55 9HZ

Fluke - FLUKE TiS55 9HZ

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,08 °C

  • Temperaturmåleområde - -20...450 °C

  • SD kortholder - Nei

  • Bluetooth-grensesnitt - Ja

  • Med Laser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969798877

Elnummer

8091876

Leverandørens varenummer

116253

Typebeskrivelse

8091876

Termisk sensitivitet ved 30 °C

0,08 °C

Temperaturmåleområde

-20...450 °C

SD kortholder

Nei

Bluetooth-grensesnitt

Ja

Med Laser

Ja

Display diagonal

3,5 inch

Med berøringsskjerm

Nei

Thermobilde

Ja

Visuellt bilde

Ja

Termisk/visuellt bilde (I et bilde)

Ja

Video opptak

Nei

Bilder pr. Sekund (BpS)

9

Relativ målenøyaktighet

2 %

Frekvensbånd

7,5...14 µm

Bildevinkel (FOV) horisontal

35,7 °

Bildevinkel (FOV) vertikal

26,8 °

Momentan bildevinkel (IFOV)

2,8 m rad

Autofokus

Nei

Automatisk tilpasning

Nei

Skarphetsinnstilling (Focus Stacking)

Nei

Gjennomsnittsbilde

Nei

Digital zoom

1

Bildestørrelse forstørrbart

Nei

Med minnefunksjon

Ja

Internminne

Ja

Mini SD kortplass

Nei

Micro SD kortholder

Ja

CompactFlash-kortplass Type I

Nei

CompactFlash-kortplass Type II

Nei

USB-tilkobling

Ja

WiFi-kompatibel

Ja

Analog videoutgang

Nei

HDMI-tilkobling

Nei

Ethernet

Nei

Gigabit Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

FireWire-tilkobling (IEEE1394)

Nei

Avkjølt detektor

Nei

Omgivelsestemperatur

-10...50 °C

Med innebygd lampe

Nei

Med stativholder

Nei

Egnet for utbyttbare linser

Ja

Med digital alarm

Nei

Med fuktighetssensor

Nei

Med laseravstandsmåling

Nei

Akku. drevet

Ja

Ekstern strømforsyning påkrevd

Nei

Inngangsspenning ved AC 50 Hz

110...230 V

Inngangsspenning ved AC 60 Hz

110...230 V

Inngangsspenning ved DC

7,2...15 V

Effektforbruk

5,7 W

Maks. Batteritid

4 h

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Vekt

0,72 kg

Fluke Tis50 termokamera med 220x165 detektor.